Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT GC527F0242CD4IW Differensialtrykktransduser 4 tommer Wc | AE3GEC 5DDD6

ASHCROFT GC527F0242CD4IW Differensialtrykktransduser 4 tommer Wc

På lager
Vare: AE3GEC Modell: GC527F0242CD4IWKryssreferanse: 5DDD6
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
14 636 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDifferensialtrykksvinger
Nøyaktighet+/- 0.5% full skala
ViseBakgrunnsbelyst 3 1/2 sifret LCD
Vis enheterI H20
Elektriske tilkoblinger1/2 "NPT kvinnelig ledning
boligAluminum
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Maks. Press300 psi
NEMA-vurdering4X
Drifts Temp.14 til 140 F
Produksjon4 til 20mA ved 12 til 32 VDC
Krav kreves12 til 32 VDC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 4 tommer toalett
Prosessforbindelse1/4 "NPT Kvinne
Område0 til 4 i WC
Termisk feil+/- 0.03% full skala
Fuktede materialer316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0035
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9026204000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeOmrådePris
ASHCROFT GC527F0242CD8IW Differensialtrykktransduser 8 tommer Wc | AE3GED 5DDD7 GC527F0242CD8IW0 til 8 tommer toalett0 til 8 i WC14 636 NOK
ASHCROFT GC527F0242CD40IW Differensialtrykktransduser 40 tommer Wc | AE3GEE 5DDD8 GC527F0242CD40IW0 til 40 tommer toalett0 til 40 i WC14 636 NOK
ASHCROFT GC527F0242CD200IW trykktransduser 0 til 200 tommer Wc | AE3GEF 5DDD9 GC527F0242CD200IW0 til 200 tommer toalett0 til 200 i WC14 636 NOK
ASHCROFT GC527F0242CD8IWL trykktransduser +/-8 tommer Wc | AE3GEG 5DDE0 GC527F0242CD8IWL+/- 8 tommer toalett-8 til 8 i WC14 636 NOK
ASHCROFT GC527F0242CD40IWL trykktransduser +/-40 tommer Wc | AE3GEH 5DDE1 GC527F0242CD40IWL+/- 40 tommer toalett-40 til 40 i WC14 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT GC527F0242CD4IW Differensialtrykktransduser 4 tommer Wc
14 636 NOK / enhet