MARATHON MOTORER 5KC33NN2542T C1108 Basseng-/spamotor | AJ2NWD C1108

MARATHON MOTORS 5KC33NN2542T C1108 Basseng- / spa-motor

Vare: AJ2NWD Modell: 5KC33NN2542TKryssreferanse: C1108

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasseng / spa-motor
VedleggstypeODP
Rammestørrelse56J
Forsterker med full belastning7.4/2.4
HP1 / 2 / 1 / 16
Hz60
Motor TypeBasseng- / spa-pumpemotor- (flere hastigheter)
Fase1
RPM3600/1800
Servicefaktor1.65
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC33NN2542T C1108 Basseng- / spa-motor