MARATHON MOTORER 5KC33FN4180X Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115/230v 56j Tefc | AE6JJH 5TB76 / C1336

MARATHON MOTORS 5KC33FN4180X Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115/230v 56j Tefc

På lager
Vare: AE6JJH Modell: 5KC33FN4180XKryssref.: 5TB76 / C1336

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.5.66 "
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame56J
Forsterker med full belastning5.6/2.8
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringFace
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt3450
Total lengde11 1 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltypeGjenget 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)38.46
Skipets bredde (cm)25.88
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC33FN4180X Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115/230v 56j Tefc
6 112 NOK / enhet