SMC VALVES Plastkuleventiler i plast, 1-delt ventilkonstruksjon


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Flagg , Maks. Press: 125 psi WOG , Rørstørrelse: 3 / 4 " , Havn: Full , Forseglingsmateriale: Buna-N , Setemateriale: Buna-N , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
4250090
MGHT x stikkontakt137NOK
B
4251190
MNPT x MNPT166NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?