Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 4251190 PVC Kuleventil Inline MNPT 3/4 In | AC8MXH 3CHD1

SMC VALVES 4251190 PVC Kuleventil Inline MNPT 3/4 In

På lager
Vare: AC8MXH Modell: 4251190Kryssref: 3CHD1
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMNPT x MNPT
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeFlagg
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
SMC VENTILER 4250090 PVC Kuleventil MGHT x Sokkel 3/4 In | AC8MXJ 3CHD2 4250090MGHT x stikkontakt151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 4251190 PVC Kuleventil Inline MNPT 3/4 In
183NOK / enhet