Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 4250090 PVC Kuleventil MGHT x Sokkel 3/4 In | AC8MXJ 3CHD2

SMC VALVES 4250090 PVC Kuleventil MGHT x Sokkel 3/4 In

På lager
Vare: AC8MXJ Modell: 4250090Kryssref: 3CHD2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMGHT x stikkontakt
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeFlagg
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypePris
SMC VENTILER 4251190 PVC Kuleventil Inline MNPT 3/4 In | AC8MXH 3CHD1 4251190MNPT x MNPT183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 4250090 PVC Kuleventil MGHT x Sokkel 3/4 In
151NOK / enhet