MARATHON MOTORER 5K42HN4133 Motor 3 Fas 1/2hk 1725 208-230/460 56j Tefc | AD8VWL 4N084 / K550

MARATHON MOTORS 5K42HN4133 Motor 3 Phase 1 / 2hp 1725 208-230 / 460 56j Tefc

På lager
Vare: AD8VWL Modell: 5K42HN4133Kryssref: 4N084 / K550

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.42 "
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame56J
Forsterker med full belastning2.3-2.2/1.1
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringFace
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt1725
Total lengde11.5 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltypeGjenget 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)38.46
Skipets bredde (cm)25.88
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K42HN4133 Motor 3 Phase 1 / 2hp 1725 208-230 / 460 56j Tefc
8 021 NOK / enhet