Rørbeslag av messing

filtre

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Street Albuer

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A706118-041 / 4 "244NOK
A706118-021 / 8 "115NOK
A706118-063 / 8 "344NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Forged Run T-skjorter

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A706227-041 / 4 "323NOK
A706227-021 / 8 "163NOK
A706227-063 / 8 "552NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Messing FNPT Union

StilModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A82104-061 29 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
A82104-041.625 "1 / 2 "1 / 4 "587NOK
A82104-082.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
RFQ
A82104-122.625 "1"3 / 4 "-
RFQ
A82104-163"1.375 "1"938NOK
A82104-203.5 "1.625 "1.25 "-
RFQ
A82104-243.875 "1.875 "1.5 "-
RFQ
A82104-324.5 "2.375 "2"-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

FNPT-hetter i messing

Anderson Metals messinghetter er designet for luft-, olje-, vann-, naturgass- og dampstrømningsapplikasjoner i rørleggerarbeid, kjemiske og petrokjemiske og mat- og drikkeprosesser. Disse rørhettene har messingkonstruksjon for å tåle høyt trykk opp til 400 psi og temperaturer opp til 400 grader F, samtidig som de sikrer lekkasjesikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse messingrørbeslagene tilgjengelig i rørstørrelser fra 3/4 til 2 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A82108-082.25 "3 / 4 "1 / 2 "346NOK
A82108-122.625 "1"3 / 4 "-
RFQ
A82108-324.5 "1.875 "2"-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Redusere Street Albue

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A706228-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"567NOK
A706228-04021000 psi1 / 4 "x 1 / 8"171NOK
A706228-06081000 psi3 / 8 "x 1 / 2"516NOK
A706228-04061000 psi1 / 4 "x 3 / 8"277NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Messing FNPT kobling

StilModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A82103-061 29 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
A82103-041.625 "1 / 2 "1 / 4 "-
RFQ
A82103-082.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
RFQ
A82103-122.625 "1"3 / 4 "426NOK
A82103-163"1.375 "1"760NOK
A82103-243.875 "1.875 "1.5 "-
RFQ
A82103-324.5 "2.375 "2"1 858NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Forsenkningsplugg

StilModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A706115-041 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "37NOK
A706115-083 / 8 "51 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "91NOK
A706115-023 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "1 / 8 "26NOK
A706115-065 / 16 "45 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "57NOK
A706115-129 / 16 "1"1"3 / 4 "188NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Sekskant brystvorte

StilModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A706122-121-1 / 16 "1 39 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4 "169NOK
A706122-087 / 8 "1 13 / 32 "1"1 / 2 "143NOK
A706122-027 / 16 "1"7 / 16 "1 / 8 "34NOK
A706122-049 / 16 "1 13 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "37NOK
A706122-0611 / 16 "1 19 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "119NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Albue, 45 grader, messing med lav bly, 1000 psi

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A706107-041 / 4 "280NOK
A706107-021 / 8 "304NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Hex Nipple Messing med lav bly

StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A706122-16600 psi1"695NOK
B706322-041000 psi1 / 4 "134NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Albue, 90 grader

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A81100-161"-
RFQ
B81100-081 / 2 "-
RFQ
A81100-041 / 4 "166NOK
A81100-123 / 4 "-
RFQ
A81100-063 / 8 "166NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Låsemutter

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A81111-161"-
RFQ
A81111-081 / 2 "125NOK
A81111-123 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Plugg med firkantet hode

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A81109-081 / 2 "-
RFQ
A06109-04CP1 / 4 "-
RFQ
A06109-02CP1 / 8 "103NOK
A81109-123 / 4 "-
RFQ
A81109-063 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Sekskantbøssing

StilModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A706110-0604-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT11 / 16 "45 / 64 "1200 psi45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"43NOK
A706110-1208-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT1-1 / 16 "29 / 32 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"108NOK
A706110-0402-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT9 / 16 "39 / 64 "1200 psi5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"32NOK
A706110-0602-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT11 / 16 "45 / 64 "1200 psi45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"75NOK
A706110-0806-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT7 / 8 "51 / 64 "1200 psi51 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"68NOK
A706110-0804-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT7 / 8 "51 / 64 "1200 psi51 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"80NOK
A706110-1206-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPT1-1 / 16 "29 / 32 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 3 / 8"211NOK
B81110-120465 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 4"-
RFQ
B81110-161265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 "x 3/4"-
RFQ
B81110-060265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 8"89NOK
B81110-120265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 8"184NOK
B81110-080265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-
RFQ
B81110-040265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"92NOK
B81110-120865 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 2"-
RFQ
B81110-080665 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"62NOK
B81110-080465 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-
RFQ
B81110-060465 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 4"49NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Tees

StilModellBody MaterialMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A1464X10----65 grader til 250 grader F1 211NOK
B81101-04Forkrommet messing125 psi1 / 4 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B81101-08Forkrommet messing125 psi1 / 2 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B81101-02Forkrommet messing125 psi1 / 8 "65 grader til 250 grader F205NOK
B81101-06Forkrommet messing125 psi3 / 8 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B81101-12Forkrommet messing125 psi3 / 4 "65 grader til 250 grader F339NOK
B81101-16Forkrommet messing125 psi1"65 grader til 250 grader F-
RFQ
C706131-02Messing med lav bly1000 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F201NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Albue, 45 grader

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A81107-081 / 2 "219NOK
A81107-041 / 4 "-
RFQ
A81107-123 / 4 "318NOK
A81107-063 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Bushing

StilModellRørstørrelse
A06140-0806CP1 / 2 "x 3 / 8"
RFQ
A06140-0402CP1 / 4 "x 1 / 8"
RFQ
A06140-1208CP3 / 4 "x 1 / 2"
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Street Albue, 90 grader

StilModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeSakLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A706116-04-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader1.5 "1200 psi51 / 64 "1 / 4 "106NOK
B706124-02-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader29 / 32 "1200 psi13 / 32 "1 / 8 "103NOK
B706124-04-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 45 grader1 19 / 64 "1200 psi1 / 2 "1 / 4 "171NOK
A706116-08-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader2 13 / 64 "1200 psi2"1 / 2 "386NOK
A706116-06-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader2"1200 psi1"3 / 8 "145NOK
A706116-02-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader1 13 / 64 "1200 psi23 / 32 "1 / 8 "65NOK
C81116-0465 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-1 / 4 "215NOK
C81116-0865 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-1 / 2 "-
RFQ
C81116-0665 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-3 / 8 "215NOK
C81116-1265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-3 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Street Albue, 45 grader

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A81124-081 / 2 "148NOK
A81124-041 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Reduserende albue messing med lav bly 1000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
706205-0604AF7FAV337NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Albue 45 graders messing 250 3/4 tommers Fnpt

ModellSakPris (eks. mva)
82107-12AE2BBZ418NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?