Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706116-04 Street Elbow 90 Degree Brass 1/4 In | AD6NVJ 46M466

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706116-04 Street Albow 90 Degree Messing 1/4 In

På lager
Vare: AD6NVJ Modell: 706116-04Kryssreferanse: 46M466
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Lengde1.5 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.51 / 64 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeSakLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-04 Street Elbow 90 Degree 125 1/4 Inch | AC3KPC 2UEL1 81116-0465 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-1 / 4 "215NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-06 Street Elbow 90 Degree 125 3/8 Inch | AC3KPD 2UEL2 81116-0665 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-3 / 8 "215NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-08 Street Elbow 90 Degree 125 1/2 Inch | AC3KPE 2UEL3 81116-0865 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-1 / 2 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-12 Street Elbow 90 Degree 125 3/4 Inch | AC3KPF 2UEL4 81116-1265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-3 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706124-04 Street Elbow Brass 1/4 In. | AG6TBN 46M431 706124-04-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 45 grader1 19 / 64 "1200 psi1 / 2 "1 / 4 "171NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706124-02 Street Elbow Brass 1/8 In. | AG6TBP 46M432 706124-02-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader29 / 32 "1200 psi13 / 32 "1 / 8 "103NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706116-08 Street Elbow 90 Degree Brass 1/2 In | AG6TCU 46M464 706116-08-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader2 13 / 64 "1200 psi2"1 / 2 "386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706116-04 Street Albow 90 Degree Messing 1/4 In
106NOK / enhet