ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-08 Street Elbow 90 Degree 125 1/2 Inch | AC3KPE 2UEL3

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-08 Street Albue 90 grader 125 1/2 tomme

Vare: AC3KPE Modell: 81116-08Kryssreferanse: 2UEL3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeSakLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-04 Street Elbow 90 Degree 125 1/4 Inch | AC3KPC 2UEL1 81116-0465 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-1 / 4 "215NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-06 Street Elbow 90 Degree 125 3/8 Inch | AC3KPD 2UEL2 81116-0665 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-3 / 8 "215NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81116-12 Street Elbow 90 Degree 125 3/4 Inch | AC3KPF 2UEL4 81116-1265 grader til 250 grader FForkrommet messingFNPT x MNPTStreet Albue, 90 grader-125 psi-3 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706116-04 Street Elbow 90 Degree Brass 1/4 In | AD6NVJ 46M466 706116-04-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader1.5 "1200 psi51 / 64 "1 / 4 "106NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706124-04 Street Elbow Brass 1/4 In. | AG6TBN 46M431 706124-04-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 45 grader1 19 / 64 "1200 psi1 / 2 "1 / 4 "171NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706124-02 Street Elbow Brass 1/8 In. | AG6TBP 46M432 706124-02-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader29 / 32 "1200 psi13 / 32 "1 / 8 "103NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706116-08 Street Elbow 90 Degree Brass 1/2 In | AG6TCU 46M464 706116-08-65 grader til 250 grader FMessingMNPT x FNPTStreet Albue, 90 grader2 13 / 64 "1200 psi2"1 / 2 "386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-08 Street Albue 90 grader 125 1/2 tomme