VESTIL PE Series Edge-O-Dock Levelers


filtre
Støtfangerhøyde: 18 " , Støtfangerlengde: 2" , Støtfangertykkelse: 2" , Støtfangerbredde: 8" , Farge: brun , Høyde: 27.5 " Inkluderer: Installasjon av maskinvare , Materiale: Stål , Fase: 1 , Plattformtykkelse: 0.38 " , Tjenesteområde over dokken: 5" , Tjenesteområde under dokken: 5" , Spenning: 115V AC
StilModellStøtfangerprojeksjonLengdeLeppeprojeksjonLastekapasitetPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
PE-2066
17.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "66 "93 "47 321 NOK
B
PE-2566
17.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "66 "93 "51 271 NOK
C
PE-2072
17.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "72 "99 "51 887 NOK
D
PE-2572
17.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "72 "99 "57 299 NOK
E
PE-3066
17.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "66 "93 "62 769 NOK
F
PE-3072
17.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "72 "99 "65 490 NOK
G
PE-2572-36
26.75 "26.75 "40.12 "25000 lbs.25 "72 "98 "61 466 NOK
H
PE-1572-36
26.75 "26.75 "40.12 "15000 lbs.15 "72 "98 "61 336 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?