VESTIL PE-3072 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 tomme størrelse, 30000 lb., brun, stål

Vare: AG7WXD Modell: PE-3072
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

57 974 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanten på Dock Leveler
Støtfangerhøyde18 "
Støtfangerlengde2"
Støtfangerprojeksjon17.5 "
Støtfanger tykkelse2"
Støtfangerbredde8"
Kapasitet30000 lbs.
FARGEbrun
Dock Service Range5"
Høyde27.5 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
Lengde17.5 "
Leppeprojeksjon12.31 "
Lastekapasitet30000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Service over kai5"
Maks. Service under kai5"
Driftsmodus115 Volt/1-fase vekselstrøm Elektrisk
Total lengde2.5 ft.
Fase1
Plattform Lengde30 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse0.38 "
Plattformbredde72 "
Rampbredde72 "
Ramping Lengde29 13 / 16 "
Serviceområde over kaien5"
Serviceområde under kai5"
Spenning115V AC
Spenning (AC)115V AC
Bredde99 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 351.9
Skipets høyde (cm)70.49
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)251.46
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøtfangerprojeksjonLengdeLeppeprojeksjonLastekapasitetPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL PE-1572-36 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 tomme størrelse, 15000 lb., brun, stål | AG7WWW PE-1572-3626.75 "26.75 "40.12 "15000 lbs.15 "72 "98 "56 911 NOK
RFQ
VESTIL PE-2066 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 tomme størrelse, 20000 lb., brun, stål | AG7WWX PE-206617.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "66 "93 "47 321 NOK
RFQ
VESTIL PE-2072 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 tomme størrelse, 20000 lb., brun, stål | AG7WWY PE-207217.5 "17.5 "11.5 "20000 lbs.20 "72 "99 "51 887 NOK
RFQ
VESTIL PE-2566 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 tomme størrelse, 25000 lb., brun, stål | AG7WWZ PE-256617.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "66 "93 "46 674 NOK
RFQ
VESTIL PE-2572 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 tomme størrelse, 25000 lb., brun, stål | AG7WXA PE-257217.5 "17.5 "11.5 "25000 lbs.25 "72 "99 "52 057 NOK
RFQ
VESTIL PE-2572-36 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 26-3/4 x 98 x 27-1/2 tomme størrelse, 25000 lb., brun, stål | AG7WXB PE-2572-3626.75 "26.75 "40.12 "25000 lbs.25 "72 "98 "55 735 NOK
RFQ
VESTIL PE-3066 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 93 x 27-1/2 tomme størrelse, 30000 lb., brun, stål | AG7WXC PE-306617.5 "17.5 "12.31 "30000 lbs.30 "66 "93 "56 645 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PE-3072 Elektrisk Edge-O-Dock Leveler, 17-1/2 x 99 x 27-1/2 tomme størrelse, 30000 lb., brun, stål
57 974 NOK / enhet