ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82103-06 Kopling Messing 250 3/8 tommer Fnpt | AE2BBH 4WER8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-06 Kopling Messing 250 3/8 tommers Fnpt

Vare: AE2BBH Modell: 82103-06Kryssreferanse: 4WER8

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialMessing
Klasse250
TilkoblingstypeFNPT
Lengde1 29 / 32 "
Maks. Press400 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82103-04 Kopling Messing 250 1/4 tomme Fnpt | AE2BBG 4WER7 82103-041.625 "1 / 2 "1 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82103-08 Kopling Messing 250 1/2 tomme Fnpt | AE2BBJ 4WER9 82103-082.25 "3 / 4 "1 / 2 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82103-12 Kopling Messing 250 3/4 tomme Fnpt | AE2BBK 4WEU1 82103-122.625 "1"3 / 4 "426NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82103-16 Kopling Messing 250 1 Tommers Fnpt | AE2BBL 4WEU2 82103-163"1.375 "1"760NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82103-24 Kopling Messing 250 1-1/2 tomme Fnpt | AE2BBN 4WEU4 82103-243.875 "1.875 "1.5 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 82103-32 Kopling Messing 250 2 Tommers Fnpt | AE2BBP 4WEU5 82103-324.5 "2.375 "2"1 858 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-06 Kopling Messing 250 3/8 tommers Fnpt