Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706118-06 Street Elbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7EZX 20XN75

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706118-06 Street Albow Low Lead Messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7EZX Modell: 706118-06Kryssref: 20XN75
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706118-02 Street Elbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7EZV 20XN73 706118-021 / 8 "115NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706118-04 Street Elbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7EZW 20XN74 706118-041 / 4 "244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706118-06 Street Albow Low Lead Messing 1000 psi
344NOK / enhet