Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706322-04 Sekskantnippel lav bly messing 1000 Psi | AF7FBV 20XP20

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706322-04 sekskantnippel lav bly messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7FBV Modell: 706322-04Kryssreferanse: 20XP20
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-16 sekskantnippel lav bly messing 600 Psi | AF7EZZ 20XN77 706122-16600 psi1"807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706322-04 sekskantnippel lav bly messing 1000 psi
156NOK / enhet