Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706115-02 Counter Sunk Plug Messing 1/8 In. | AG6TDB 46M472

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-02 Counter Senk Plug Messing 1/8 In.

På lager
Vare: AG6TDB Modell: 706115-02Kryssreferanse: 46M472
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsenkningsplugg
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse3 / 16 "
Lengde13 / 32 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.13 / 32 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706115-12 Counter Sunk Plug Messing 3/4 In. | AG6TCX 46M468 706115-129 / 16 "1"1"3 / 4 "192NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706115-08 Counter Sunk Plug Messing 1/2 In. | AG6TCY 46M469 706115-083 / 8 "51 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "93NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706115-06 Counter Sunk Plug Messing 3/8 In. | AG6TCZ 46M470 706115-065 / 16 "45 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "66NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706115-04 Counter Sunk Plug Messing 1/4 In. | AG6TDA 46M471 706115-041 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-02 Counter Senk Plug Messing 1/8 In.
26NOK / enhet