ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-04 Stree Elbow 45 Degree 125 1/4 Inch | AC3KPV 2UEN8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-04 Strealbue 45 grader 125 1/4 tomme

Vare: AC3KPV Modell: 81124-04Kryssref: 2UEN8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-08 Stree Elbow 45 Degree 125 1/2 Inch | AC3KPX 2UEP1 81124-081 / 2 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-04 Strealbue 45 grader 125 1/4 tomme