POWER FIRST Plug-in GFCIer


filtre
amps: 15 , Måler/leder: 12/3 , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15P , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3
StilModellNEMA-beholderkonfigurasjonFARGEKonfigurasjonTilbakestill typeSpenningsverdierLedningslengdeKvalitetsvurderingHzPris (eks. mva)
A
11X433
(5) 5-15RHvit5 utsalgsstederAutomatisk125 VACIngen ledninginnendørs60704NOK
B
2xyr3
5-15RGul1 stikkontaktHåndbok120 VAC9"regntett50/60624NOK
C
5YL43
5-15RGul1 stikkontaktHåndbok120 VACIngen ledninginnendørs60365NOK
D
53TY64
5-15RGul1 stikkontaktHåndbok125 VAC25ft.regntett601 487 NOK
E
53TY62
5-15RGul3 utsalgsstederHåndbok125 VAC6ft.regntett60857NOK
F
11X425
5-15RGul1 stikkontaktAutomatisk125 VAC9"utendørs60559NOK
G
11X429
5-15RGul1 stikkontaktAutomatisk125 VACIngen ledninginnendørs60363NOK
H
11X424
Bruker levertSvartBrukertilkoblingAutomatisk125 VACIngen ledningregntett60466NOK
I
11X423
Bruker levertGulBrukertilkoblingAutomatisk125 VACIngen ledningregntett60438NOK
J
2xyr2
Bruker levertSvartBrukertilkoblingHåndbok120 VACIngen ledningregntett50/60838NOK
K
2xyr1
Bruker levertGulBrukertilkoblingHåndbok120 VACIngen ledningregntett50/60438NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?