Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 11X423 Gfci -plugg 15a Gul automatisk tilbakestilling | AA3WPD

POWER FIRST 11X423 Gfci Plug 15a Gul automatisk tilbakestilling

På lager
Vare: AA3WPD Modell: 11X423
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in GFCI
amps15
FARGEGul
KonfigurasjonBrukertilkobling
LedningslengdeIngen ledning
Kvalitetsvurderingregntett
Hz60
Materialepolykarbonat
NEC ledningsbetegnelseIngen ledning
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjonBruker levert
Antall poler2
Antall ledninger3
LengdeområdeIngen ledning
Tilbakestill typeAutomatisk
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-beholderkonfigurasjonFARGEKonfigurasjonTilbakestill typeSpenningsverdierLedningslengdeKvalitetsvurderingHzPris
POWER FIRST 11X424 Gfci Plug 15a Black Auto Reset | AA3WPE 11X424Bruker levertSvartBrukertilkoblingAutomatisk125 VACIngen ledningregntett60468NOK
POWER FIRST 11X425 Gfci Plug 15a 5-15r 9 inch Auto Reset | AA3WPF 11X4255-15RGul1 stikkontaktAutomatisk125 VAC9"utendørs60579NOK
POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r Gul automatisk tilbakestilling | AA3WPK 11X4295-15RGul1 stikkontaktAutomatisk125 VACIngen ledninginnendørs60385NOK
POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Outlet White Auto Reset | AA3WPP 11X433(5) 5-15RHvit5 utsalgsstederAutomatisk125 VACIngen ledninginnendørs60704NOK
POWER FIRST 2XYR1 Plugg rett vinkel Gcfi 120v 15 ampere Ac | AC4AFN 2xyr1Bruker levertGulBrukertilkoblingHåndbok120 VACIngen ledningregntett50/60468NOK
POWER FIRST 2XYR2 plugg rett vinkel Gcfi 120v 15 ampere ac | AC4AFP 2xyr2Bruker levertSvartBrukertilkoblingHåndbok120 VACIngen ledningregntett50/60923NOK
POWER FIRST 2XYR3 ledningssett rett vinkel 120v 15 ampere Ac | AC4AFQ 2xyr35-15RGul1 stikkontaktHåndbok120 VAC9"regntett50/60624NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 11X423 Gfci Plug 15a Gul automatisk tilbakestilling
468NOK / enhet