Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81124-08 Strealbue 45 grader 125 1/2 tomme | AC3KPX 2UEP1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-08 Strealbue 45 grader 125 1/2 tomme

På lager
Vare: AC3KPX Modell: 81124-08Kryssreferanse: 2UEP1
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81124-04 Strealbue 45 grader 125 1/4 tomme | AC3KPV 2UEN8 81124-041 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-08 Strealbue 45 grader 125 1/2 tomme
148NOK / enhet