Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706107-02 Albue 45 grader lav bly messing 1000 psi | AF7EYV 20XN50

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706107-02 Albue 45 grader lav bly messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7EYV Modell: 706107-02Kryssref: 20XN50

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706107-04 Albue 45 grader lav bly messing 1000 psi | AF7EYW 20XN51 706107-041 / 4 "313NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706107-02 Albue 45 grader lav bly messing 1000 psi
314NOK / enhet