Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-04 Hex Nipple Messing 1/4 tomme Mnpt | AG6TBY 46M442

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-04 Hex Nipple Messing 1/4 Inch Mnpt

På lager
Vare: AG6TBY Modell: 706122-04Kryssreferanse: 46M442
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde1 13 / 64 "
Maks. Press1200 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-12 Hex Nipple Messing 3/4 tomme Mnpt | AG6TBV 46M439 706122-121-1 / 16 "1 39 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4 "197NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-08 Hex Nipple Messing 1/2 tomme Mnpt | AG6TBW 46M440 706122-087 / 8 "1 13 / 32 "1"1 / 2 "166NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-06 Hex Nipple Messing 3/8 tomme Mnpt | AG6TBX 46M441 706122-0611 / 16 "1 19 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "127NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706122-02 Hex Nipple Brass 1/8 In Mnpt | AG6TBZ 46M443 706122-027 / 16 "1"7 / 16 "1 / 8 "40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706122-04 Hex Nipple Messing 1/4 Inch Mnpt
35NOK / enhet