Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706228-0406 Reducing Street Albow Low Lead Messing 1000 psi | AF7FBG 20XP08

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0406 Reducing Street Albow Low Lead Messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7FBG Modell: 706228-0406Kryssreferanse: 20XP08
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende Street Albue
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706228-0402 Reducing Street Albow Low Bly Messing 1000 psi | AF7FBF 20XP07 706228-04021000 psi1 / 4 "x 1 / 8"199NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706228-0608 Reducing Street Albow Low Bly Messing 1000 psi | AF7FBH 20XP09 706228-06081000 psi3 / 8 "x 1 / 2"600NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706228-0806 Reducing Street Albow Low Lead Messing 750 psi | AF7FBJ 20XP10 706228-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"659NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0406 Reducing Street Albow Low Lead Messing 1000 psi
321NOK / enhet