ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81101-08 T-skjorte forkrommet messing 125 1/2 tomme Fnpt | AC3KLT 2UED9

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-08 T-skjorte forkrommet messing 125 1/2 tommers Fnpt

Vare: AC3KLT Modell: 81101-08Kryssref: 2UED9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81101-02 T-skjorte forkrommet messing 125 1/8 tommers Fnpt | AC3KLP 2UED6 81101-02Forkrommet messing125 psi1 / 8 "65 grader til 250 grader F205NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81101-04 T-skjorte forkrommet messing 125 1/4 tomme Fnpt | AC3KLQ 2UED7 81101-04Forkrommet messing125 psi1 / 4 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81101-06 T-skjorte forkrommet messing 125 3/8 tommers Fnpt | AC3KLR 2UED8 81101-06Forkrommet messing125 psi3 / 8 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81101-12 T-skjorte forkrommet messing 125 3/4 tommers Fnpt | AC3KLU 2UEE1 81101-12Forkrommet messing125 psi3 / 4 "65 grader til 250 grader F339NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81101-16 T-skjorte forkrommet messing 125 1 tommers Fnpt | AC3KLV 2UEE2 81101-16Forkrommet messing125 psi1"65 grader til 250 grader F-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706131-02 T-skjorte lav bly messing 1000 Psi | AF7FAE 20XN82 706131-02Messing med lav bly1000 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F201NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1464X10 T-skjorte kompresjon messing | AH3PXN 32WG48 1464X10----65 grader til 250 grader F1 211 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-08 T-skjorte forkrommet messing 125 1/2 tommers Fnpt