ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Tees


filtre
Klasse: 125 , Forbindelse: Komprimering , Tilkoblingstype: FNPT , Rørstørrelse: 5 / 8 " , Type: Komprimering
StilModellBody MaterialMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
1464X10
----65 grader til 250 grader F1 211 NOK
B
81101-04
Forkrommet messing125 psi1 / 4 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81101-08
Forkrommet messing125 psi1 / 2 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81101-02
Forkrommet messing125 psi1 / 8 "65 grader til 250 grader F205NOK
B
81101-06
Forkrommet messing125 psi3 / 8 "65 grader til 250 grader F-
RFQ
B
81101-12
Forkrommet messing125 psi3 / 4 "65 grader til 250 grader F339NOK
B
81101-16
Forkrommet messing125 psi1"65 grader til 250 grader F-
RFQ
C
706131-02
Messing med lav bly1000 psi1 / 8 "-65 grader til 250 grader F201NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?