Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 06109-02CP Square Head Plug 125 1/8 Inch | AC3KLB 2UEC2

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06109-02CP Firkantet hodeplugg 125 1/8 tommer

På lager
Vare: AC3KLB Modell: 06109-02CPKryssreferanse: 2UEC2
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 06109-04CP Square Head Plug 125 1/4 Inch | AC3KLC 2UEC3 06109-04CP1 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81109-06 Square Head Plug 125 3/8 tommer | AC3KNB 2UEH4 81109-063 / 8 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81109-08 Square Head Plug 125 1/2 Inch | AC3KNC 2UEH5 81109-081 / 2 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81109-12 Square Head Plug 125 3/4 Inch | AC3KND 2UEH6 81109-123 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06109-02CP Firkantet hodeplugg 125 1/8 tommer
103NOK / enhet