Messing luftbremsekontakter og tilbehør

filtre

PARKER -

Rørtilkobling

StilModellPipe dia.MonteringsstørrelseInnløpsstørrelseFormtypenMaterialeStørrelse på uttakTotal høydePris (eks. mva)
A+6605 25 22 XNUMX1"1 / 2 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--913NOK
B+6625 25 00 XNUMX1"--Ventilert lokkEndestykkePolyamid med glassfiber--624NOK
C+6602 25 00 XNUMX1"--90 graders albue90 graders albuePolyamid med glassfiber--791NOK
D+6612 25 00 XNUMX1"--45 graders albue45 graders albuePolyamid med glassfiber--622NOK
E6651 25 12 041"-7 / 8 "4 portmanifold-Behandlet messing15 / 32 "86mm4 454NOK
A+6605 25 28 XNUMX1"3 / 4 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--965NOK
F+6604 25 00 XNUMX1"--Lik teeLik teePolyamid med glassfiber--1 168NOK
G+6666 25 40 XNUMX1"--Plug-in ReducerIn-line reduseringAluminum--1 241NOK
A+6605 25 35 XNUMX1"1"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 220NOK
H+6606 25 00 XNUMX1"--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glassfiber--751NOK
F+6604 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Lik teeLik teePolyamid med glassfiber--2 113NOK
I+6625 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Ventilert lokkEndestykkePolyamid med glassfiber--1 181NOK
J+6605 40 35 XNUMX1-1 / 2 "1"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--2 499NOK
A+6605 40 44 XNUMX1-1 / 2 "2"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--3 797NOK
A+6605 40 50 XNUMX1-1 / 2 "1.5 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 818NOK
E6651 40 12 041-1 / 2 "-1.5 "4 portmanifold-Behandlet messing33 / 64 "3 13 / 32 "6 035NOK
K+6605 40 43 XNUMX1-1 / 2 "1.25 "-Mannlig NPT-kontaktTransairPolyamid med glassfiber--1 618NOK
D+6612 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--45 graders albue45 graders albuePolyamid med glassfiber--1 216NOK
L+6606 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glassfiber--1 272NOK
C+6602 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--90 graders albue90 graders albuePolyamid med glassfiber--1 670NOK
M+6666 40 63 XNUMX1-1 / 2 "--Plug-in ReducerIn-line reduseringAluminum--1 471NOK
F+6604 17 00 XNUMX1 / 2 "--Lik teeLik teePolyamid med glassfiber--850NOK
A+6605 17 22 XNUMX1 / 2 "1 / 2 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--835NOK
N+6666 17 25 XNUMX1 / 2 "--Plug-in ReducerIn-line reduseringAluminum--798NOK
A+6605 17 14 XNUMX1 / 2 "1 / 4 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 075NOK
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A66 PM-8-81"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "371NOK
A66 PM-8-47 / 8 "1.69 "1 / 4 "1 / 4 "240NOK
A66 PM-8-67 / 8 "1.68 "3 / 8 "3 / 8 "324NOK
StilModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A1880X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "530NOK
A1880X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "584NOK
A1880X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "581NOK
A1880X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "636NOK
WEATHERHEAD -

Mutter 5/8 tommers rørstørrelse

StilModellTilkoblingPris (eks. mva)
A1361X10Kompresjon kobberrør1 096NOK
B1461X10Kompresjonsnylonrør696NOK
WEATHERHEAD -

Mutter 3/4 tommers rørstørrelse

StilModellTilkoblingPris (eks. mva)
A1361X12Kompresjon kobberrør1 529NOK
B1461X12Kompresjonsnylonrør1 092NOK
StilModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A1380X101 / 2 "1 / 2-145 / 8 "330NOK
A1380X61 / 4 "1 / 4-183 / 8 "180NOK
A1380X6X63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "307NOK
A1380X83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "328NOK
WEATHERHEAD -

Mannlig albue, 3 / 8-18 tommer

StilModellTilkoblingTube SizePris (eks. mva)
A1369X10X6Kompresjon kobberrør5 / 8 "340NOK
A1369X8Kompresjon kobberrør1 / 2 "287NOK
A1369X6X6Kompresjon kobberrør3 / 8 "187NOK
A1369X8LKompresjon kobberrør1 / 2 "666NOK
B1469X4X6Kompresjonsnylonrør1 / 4 "251NOK
B1469X6X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "168NOK
B1469X10X6Kompresjonsnylonrør5 / 8 "421NOK
B1469X8Kompresjonsnylonrør1 / 2 "209NOK
C1869X4X6Quick Connect1 / 4 "210NOK
C1869X8Quick Connect1 / 2 "357NOK
C1869X6X6Quick Connect3 / 8 "211NOK
C1869X10X6Quick Connect5 / 8 "409NOK
WEATHERHEAD -

Mannlig albue 1 / 8-27 tommer

StilModellTilkoblingTube SizePris (eks. mva)
A1369X4Kompresjon kobberrør1 / 4 "108NOK
A1369X6X2Kompresjon kobberrør3 / 8 "156NOK
B1469X4Kompresjonsnylonrør1 / 4 "122NOK
B1469X6X2Kompresjonsnylonrør3 / 8 "161NOK
C1869X3Quick Connect3 / 16 "139NOK
C1869X6X2Quick Connect3 / 8 "209NOK
C1869X2.5Quick Connect5 / 32 "97NOK
C1869X4Quick Connect1 / 4 "166NOK
WEATHERHEAD -

Mannlig albue 1 / 4-18 tommer

StilModellTilkoblingTube SizePris (eks. mva)
A1369X6LKompresjon kobberrør3 / 8 "278NOK
A1369X6Kompresjon kobberrør3 / 8 "137NOK
A1369X4X4Kompresjon kobberrør1 / 4 "144NOK
A1369X8X4Kompresjon kobberrør1 / 2 "402NOK
B1469X4X4Kompresjonsnylonrør1 / 4 "130NOK
B1469X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "151NOK
B1469X8X4Kompresjonsnylonrør1 / 2 "305NOK
C1869X4X4Quick Connect1 / 4 "165NOK
C1869X6Quick Connect3 / 8 "193NOK
C1869X8X4Quick Connect1 / 2 "418NOK
StilModellHex størrelseLengdeTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A379PTC-6-23 / 4 "0.87 "1 / 8 "3 / 8 "2 314NOK 10
A379PTC-4-63 / 4 "0.64 "3 / 8 "1 / 4 "2 055NOK 10
A379PTC-6-63 / 4 "0.87 "3 / 8 "3 / 8 "2 444NOK 10
A379PTC-4-29 / 16 "0.64 "1 / 8 "1 / 4 "1 875NOK 10
A379PTC-8-615 / 16 "1.01 "3 / 8 "1 / 2 "2 919NOK 10
A379PTC-8-415 / 16 "1.01 "1 / 4 "1 / 2 "3 029NOK 10
A379PTC-8-815 / 16 "1.01 "1 / 2 "1 / 2 "2 968NOK 10
PARKER -

Union T-skjorter

StilModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AN4TU4--------98NOK 1
B364PTC-10--------605NOK 1
C16-16-16 JBZ-B-GR--------171NOK 1
DP5TU5--------171NOK 1
DP10TU6--------145NOK 1
AN8TU6--------154NOK 1
DP8TU6--------110NOK 1
DP10TU10--------171NOK 1
E364PTC-6-6-4--------508NOK 1
FN8TU8--------140NOK 1
G164PTC-5/32--------295NOK 1
H6304 60 00WP2--------640NOK 10
H6304 60 56WP2--------1 002NOK 10
AN5TU5--------117NOK 1
H6304 56 00WP2--------565NOK 10
H6304 62 00WP2--------458NOK 5
H6304 08 00WP2--------601NOK 10
I8ET8-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)13 / 16 "-1 038NOK 1
I4ET4-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1 / 2 "-655NOK 1
I12ET12-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1 670NOK 1
J2ET2-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R)3 / 8 "-507NOK 1
K164 PM-4-40 til 200 grader F--1 / 4 "---1.7 "163NOK 1
K164 PM-8-40 til 200 grader F--1 / 2 "---2.54 "441NOK 1
K164 PM-10-40 til 200 grader F--5 / 8 "---3.26 "749NOK 1
I1ET1-316-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-1 815NOK 1
WEATHERHEAD -

Tee 3/8 tommers rørstørrelse

StilModellTilkoblingtypenPris (eks. mva)
A1364X6Kompresjon kobberrørMann Kvinne360NOK
B1864X6Quick ConnectHunn427NOK
WEATHERHEAD -

Tee 1/2 tommers rørstørrelse

StilModellTilkoblingtypenPris (eks. mva)
A1364X8Kompresjon kobberrørMann Kvinne524NOK
B1864X8Quick ConnectHunn536NOK
PARKER -

Male Run T-skjorter

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A371PTC-6-8-----389NOK 1
A371PTC-8-4-----436NOK 1
A371PTC-4-2-----215NOK 1
A371PTC-4-4-----243NOK 1
A371PTC-8-6-----434NOK 1
BP6MR4-----76NOK 1
C371PTCSP-6-4-----250NOK 1
C371PTCSP-4-6-----217NOK 1
C371PTCSP-4-4-----206NOK 1
A371PTC-8-8-----407NOK 1
A371PTC-4-6-----265NOK 1
A371PTC-6-6-----382NOK 1
DP4MR2-----91NOK 1
C371PTCSP-8-4-8-----339NOK 1
C371PTCSP-6-4-6-----264NOK 1
C371PTCSP-6-6-----241NOK 1
A371PTC-10-8-----428NOK 1
E151F-10-8flare7 / 8-14650 psi1 / 2 "5 / 8 "526NOK 1
E151F-8-8flare3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "453NOK 1
E151F-6-6Bluss x MNPT5 / 8-18450 til 2800 psi3 / 8 "3 / 8 "2 205NOK 10
E151F-4-2Bluss x MNPT7 / 16-20450 til 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "1 041NOK 10
E151F-6-4Bluss x MNPT5 / 8-18450 til 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "2 340NOK 10
E151F-8-6Bluss x MNPT3 / 4-16450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "2 555NOK 10
E151F-4-4Bluss x MNPT7 / 16-20450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "1 457NOK 10
WEATHERHEAD -

Mannlig koblingsrør

StilModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A1368X12Kompresjon kobberrør1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "488NOK
A1368X4Kompresjon kobberrør1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "70NOK
A1368X6X8Kompresjon kobberrør1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "241NOK
A1368X8X4Kompresjon kobberrør1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "255NOK
A1368X6Kompresjon kobberrør1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "116NOK
A1368X6X2Kompresjon kobberrør1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "119NOK
A1368X8X8Kompresjon kobberrør1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "317NOK
A1368X4X4Kompresjon kobberrør1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "108NOK
A1368X10Kompresjon kobberrør1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "298NOK
B1468X8X4Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "185NOK
B1468X6X2Kompresjonsnylonrør1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "129NOK
B1468X4X4Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "98NOK
B1468X12Kompresjonsnylonrør1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "381NOK
B1468X10Kompresjonsnylonrør1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "296NOK
B1468X6X8Kompresjonsnylonrør1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "219NOK
B1468X8X8Kompresjonsnylonrør1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "255NOK
B1468X6Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "107NOK
B1468X4Kompresjonsnylonrør1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "89NOK
C1868X8X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "299NOK
C1868X2.5Quick Connect1 / 8 "1 / 8-275 / 32 "101NOK
C1868X2.5X1Quick Connect1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "114NOK
C1868X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "109NOK
C1868X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "135NOK
C1868X6X2Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "258NOK
C1868X8X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "221NOK
PARKER -

Skottforeninger

StilModellHex størrelseLengdeTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A6316 60 00WP2----902NOK 10
B62NFBH-6----292NOK 1
C62PWBH-6----260NOK 1
DP8BU8----136NOK 1
B62NFBH-10----377NOK 1
A6316 62 00WP2----647NOK 5
A6316 56 00WP2----674NOK 10
E66PTCBH-8-8----354NOK 1
B62NFBH-4----204NOK 1
E66PTCBH-6-6----299NOK 1
DP6BU6----123NOK 1
B62NFBH-8----393NOK 1
F62 PMTBH-61-1 / 16 "1.93 "-40 til 200 grader F3 / 8 "249NOK 1
F62 PMTBH-81.25 "2.02 "-40 til 200 grader F1 / 2 "408NOK 1
F62 PMTBH-101.375 "2.92 "-40 til 200 grader F5 / 8 "618NOK 1
G62PTCBH-411 / 16 "1.4 "-40 til 200 ° F1 / 4 "150NOK 1
RFQ
PARKER -

Fagforeninger

StilModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A62 PM-10----40 til 200 grader F5 / 8 "---255NOK 1
B20 F5OHAO-SS--------5 781NOK 1
C10-10 HBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "7 / 8 "KPI (TM) x KPI (TM)15 / 16 "582NOK 1
A62 PM-8----40 til 200 grader F1 / 2 "---177NOK 1
C10SC10-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "555NOK 1
D12SC12-316-GR-Metal316 rustfritt stål-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "1 390NOK 1
E16-16 HBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F1"-KPI (TM) x KPI (TM)1.375 "330NOK 1
F62PLP-4-2--------257NOK 1
F62PLP-5 / 32-2--------291NOK 1
G6306 62 00WP2--------306NOK 5
H6306 60 62WP2--------343NOK 5
I8 F5OHAO-SS--------2 423NOK 1
J362PW-6-8--------350NOK 1
B32 F5OHAO-SS--------18 622NOK 1
I10 F5OHAO-SS--------2 748NOK 1
K62PTC-3--------214NOK 1
L62PW-6--------168NOK 1
MN6UC4--------78NOK 1
MN6UC5--------102NOK 1
NN5UC5--------73NOK 1
J362PW-8--------439NOK 1
J362PW-6--------280NOK 1
O362PTC-8--------513NOK 1
NN4UC4--------63NOK 1
A62 PM-6----40 til 200 grader F3 / 8 "---140NOK 1
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Fagforeninger

StilModellRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A1462X532--65 grader til 250 grader F5 / 32 "91NOK
A00842-02--65 grader til 250 grader F1 / 8 "75NOK
B81104-081 / 2 "65 grader til 250 grader F--
RFQ
B81104-123 / 4 "65 grader til 250 grader F--
RFQ
B81104-063 / 8 "65 grader til 250 grader F-458NOK
WEATHERHEAD -

Mann Connector

StilModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A1368X8Kompresjon kobberrør3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "157NOK
A1368X10X6Kompresjon kobberrør3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "307NOK
A1368X12X12Kompresjon kobberrør3 / 4 "3 / 4-143 / 4 "497NOK
A1368X6X6Kompresjon kobberrør3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "126NOK
B1468X12X12Kompresjonsnylonrør3 / 4 "3 / 4-143 / 4 "455NOK
B1468X8Kompresjonsnylonrør3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "159NOK
B1468X10X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "245NOK
B1468X6X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "159NOK
B1468X4X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "124NOK
C1868X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "207NOK
C1868X8Quick Connect3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "276NOK
C1868X4X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "176NOK
WEATHERHEAD -

Union Elbow 250 PSI

StilModellTube SizePris (eks. mva)
A1865X81 / 2 "682NOK
A1865X41 / 4 "533NOK
A1865X63 / 8 "341NOK
PARKER -

Union Tee 3/8 tommer

StilModellLengdeTemp. OmrådeTube SizetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A364PTC-6-6-5/321.99 "-40 grader til 200 grader F3/8 x 3/8 x 5/32 "DOT-montering3 927NOK 10
B164 PM-62.42 "-40 til 200 grader F3 / 8 "Trykk for å koble til235NOK 1
B164 PMT-6-6-42.42 "-40 til 200 grader F3/8 x 1/4 "Trykk for å koble til481NOK 1
12...67

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?