Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1369X4 hannalbue 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FVY 2ZMC7

WEATHERHEAD 1369X4 hannalbue 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FVY Modell: 1369X4Kryssreferanse: 2ZMC7
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
TilkoblingKompresjon kobberrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 8-27
Tube Size1 / 4 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302306000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTube SizePris
WEATHERHEAD 1869X2.5 hannalbue 1/8-27 5/32 tommers rørstørrelse | AC4FLM 2ZKP2 1869X2.5Quick Connect5 / 32 "97NOK
WEATHERHEAD 1869X3 hannalbue 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FLP 2ZKP4 1869X3Quick Connect3 / 16 "139NOK
WEATHERHEAD 1869X4 hannalbue 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FLQ 2ZKP5 1869X4Quick Connect1 / 4 "166NOK
WEATHERHEAD 1869X6X2 hannalbue 1/8-27 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FMA 2ZKR5 1869X6X2Quick Connect3 / 8 "209NOK
WEATHERHEAD 1469X4 hannalbue 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FRR 2ZLJ4 1469X4Kompresjonsnylonrør1 / 4 "122NOK
WEATHERHEAD 1469X6X2 hannalbue, 1/8-27" gjengestørrelse, 3/8" rørstørrelse, messing, 150 PSI | AC4FRW 2ZLK5 1469X6X2Kompresjonsnylonrør3 / 8 "161NOK
WEATHERHEAD 1369X6X2 hannalbue 1/8-27 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FWC 2ZMD2 1369X6X2Kompresjon kobberrør3 / 8 "156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1369X4 hannalbue 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse
108NOK / enhet