Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1369X6L hannalbue 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FWB 2ZMD1

WEATHERHEAD 1369X6L hannalbue 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FWB Modell: 1369X6LKryssreferanse: 2ZMD1

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
TilkoblingKompresjon kobberrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 4-18
Tube Size3 / 8 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTube SizePris
WEATHERHEAD 1869X4X4 hannalbue 1/4-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FLT 2ZKP7 1869X4X4Quick Connect1 / 4 "171NOK
WEATHERHEAD 1869X6 hannalbue 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FLX 2ZKR2 1869X6Quick Connect3 / 8 "201NOK
WEATHERHEAD 1869X8X4 hannalbue 1/4-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FMJ 2ZKT4 1869X8X4Quick Connect1 / 2 "448NOK
WEATHERHEAD 1469X4X4 hannalbue 1/4-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FRT 2ZLJ6 1469X4X4Kompresjonsnylonrør1 / 4 "152NOK
WEATHERHEAD 1469X6 hannalbue 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FRV 2ZLK1 1469X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "151NOK
WEATHERHEAD 1469X8X4 hannalbue 1/4-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FRZ 2ZLL6 1469X8X4Kompresjonsnylonrør1 / 2 "354NOK
WEATHERHEAD 1369X4X4 hannalbue 1/4-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FVZ 2ZMC8 1369X4X4Kompresjon kobberrør1 / 4 "144NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1369X6L hannalbue 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse
307NOK / enhet