Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1865X8 Union Albue 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FKJ 2ZKJ9

WEATHERHEAD 1865X8 Union Albue 1/2 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FKJ Modell: 1865X8Kryssreferanse: 2ZKJ9
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
729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
TilkoblingQuick Connect
PakningsmaterialeEtylenpropylengummi
MaterialeMessing
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size1 / 2 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302306000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
WEATHERHEAD 1865X4 Union Albue 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FKG 2ZKJ7 1865X41 / 4 "559NOK
WEATHERHEAD 1865X6 Union Albue 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FKH 2ZKJ8 1865X63 / 8 "362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1865X8 Union Albue 1/2 tommers rørstørrelse
729NOK / enhet