Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81104-06 Union forkrommet messing 125 3/8 tommer | AC3KMJ 2UEF6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-06 Union forkrommet messing 125 3/8 tommer

På lager
Vare: AC3KMJ Modell: 81104-06Kryssref: 2UEF6

Få tak i det April 30, tirsdag
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81104-08 Union forkrommet messing 125 1/2 tomme | AC3KMK 2UEF7 81104-081 / 2 "65 grader til 250 grader F--
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81104-12 Union forkrommet messing 125 3/4 tommer | AC3KML 2UEF8 81104-123 / 4 "65 grader til 250 grader F--
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1462X532 Union Messing | AH3PXK 32WG45 1462X532--65 grader til 250 grader F5 / 32 "91NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 00842-02 Union Messing | AH3QAQ 32WH63 00842-02--65 grader til 250 grader F1 / 8 "75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-06 Union forkrommet messing 125 3/8 tommer
458NOK / enhet