Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1368X8 mannlig kontakt 3 / 8-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FVT 2ZMC2

WEATHERHEAD 1368X8 hannkontakt 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FVT Modell: 1368X8Kryssreferanse: 2ZMC2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
TilkoblingKompresjon kobberrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size1 / 2 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1868X4X6 hannkontakt 3/8-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FKZ 2ZKL8 1868X4X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "187NOK
WEATHERHEAD 1868X6X6 hannkontakt 3/8-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FLC 2ZKN2 1868X6X6Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "220NOK
WEATHERHEAD 1868X8 hannkontakt 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FLE 2ZKN4 1868X8Quick Connect3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "294NOK
WEATHERHEAD 1468X10X6 hannkontakt 3/8-18 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FQY 2ZLF1 1468X10X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "284NOK
WEATHERHEAD 1468X12X12 hannkontakt 3/4-14 3/4 tommers rørstørrelse | AC4FRA 2ZLF3 1468X12X12Kompresjonsnylonrør3 / 4 "3 / 4-143 / 4 "490NOK
WEATHERHEAD 1468X4X6 hannkontakt 3/8-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FRD 2ZLF7 1468X4X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "145NOK
WEATHERHEAD 1468X6X6 hannkontakt 3/8-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FRG 2ZLG4 1468X6X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1368X8 hannkontakt 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse
182NOK / enhet