Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 35180BLUE reir- og stabelbeholder, 18 tommers lengde, blå | AJ2HYN 5KY92

AKRO-MILS 35180BLÅ reir- og stabelbeholder, 18 tommers lengde, blå

På lager
Vare: AJ2HYN Modell: 35180BLUEKryssreferanse: 5KY92

Få tak i det April 26, Fredag
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
279NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet3.7 gal.
FARGEBlå
Høyde6 "til 8"
Innvendig bunnlengde14 3 / 8 "
Innvendig bunnbredde9 3 / 8 "
Innvendig høyde5 7 / 8 "
Innvendig lengde16 "
Innvendig topplengde15 "
Innvendig toppbredde10 "
Innvendig bredde10 1 / 8 "
Lengde18 "til 20"
Lastekapasitet45 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde11 "
Package Antall6
StilMassive vegger, solid bunn
Volumkapasitet0.50 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 35180RED Rednings- og stabelbeholder, 18 tommers lengde, rød | AJ2HYM 5KY91 35180REDRød279NOK
AKRO-MILS 35180GREY reir- og stabelbeholder, 18 tommers lengde, grå | AJ2JEW 5W062 35180GRÅGrå279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 35180BLÅ reir- og stabelbeholder, 18 tommers lengde, blå
279NOK / enhet