Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 7770 12 00 Ventil, 12 mm Push To Connect, 12 mm Push to Connect, 145 PSI | CR8RAC 1DFR1

LEGRIS 7770 12 00 Ventil, 12 mm Push To Connect, 12 mm Push to Connect, 145 PSI

På lager
Vare: CR8RAC Modell: 7770 12 00Kryssref: 1DFR1
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
1 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 7770 12 00 Ventil, 12 mm Push To Connect, 12 mm Push to Connect, 145 PSI
1 071 NOK / enhet