Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 7065 56 11 Ventil, 1/4 tomme Push To Connect, 1/8 tomme NPT, 145 PSI | CR8QZK 1PFY1

LEGRIS 7065 56 11 ventil, 1/4 tommers trykk for å koble til, 1/8 tommer NPT, 145 PSI

På lager
Vare: CR8QZK Modell: 7065 56 11Kryssreferanse: 1PFY1
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 7065 56 11 ventil, 1/4 tommers trykk for å koble til, 1/8 tommer NPT, 145 PSI
386NOK / enhet