Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1880X6S Svingbar hannkontakt 45 grader 1/4-18 | AC4FPK 2ZKZ7

WEATHERHEAD 1880X6S dreibar hannkontakt 45 grader 1/4-18

På lager
Vare: AC4FPK Modell: 1880X6SKryssreferanse: 2ZKZ7
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
619NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar hannkontakt
TilkoblingQuick Connect
PakningsmaterialeEtylenpropylengummi
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 4-18
Tube Size3 / 8 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1880X4X4S Svingbar hannkontakt 45 grader 1/4-18 | AC4FPH 2ZKZ5 1880X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "603NOK
WEATHERHEAD 1880X6X6S Svingbar hannkontakt 45 grader 3/8-18 | AC4FPN 2ZLA2 1880X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "629NOK
WEATHERHEAD 1880X8S Svingbar hannkontakt 45 grader 3/8-18 | AC4FPR 2ZLA5 1880X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1880X6S dreibar hannkontakt 45 grader 1/4-18
619NOK / enhet