ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81104-08 Union forkrommet messing 125 1/2 tomme | AC3KMK 2UEF7

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-08 Union forkrommet messing 125 1/2 tommer

Vare: AC3KMK Modell: 81104-08Kryssref: 2UEF7

Få tak i det April 26, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialForkrommet messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81104-06 Union forkrommet messing 125 3/8 tommer | AC3KMJ 2UEF6 81104-063 / 8 "65 grader til 250 grader F-458NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81104-12 Union forkrommet messing 125 3/4 tommer | AC3KML 2UEF8 81104-123 / 4 "65 grader til 250 grader F--
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 1462X532 Union Messing | AH3PXK 32WG45 1462X532--65 grader til 250 grader F5 / 32 "91NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 00842-02 Union Messing | AH3QAQ 32WH63 00842-02--65 grader til 250 grader F1 / 8 "75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81104-08 Union forkrommet messing 125 1/2 tommer