Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1369X8 hannalbue 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FWF 2ZMD5

WEATHERHEAD 1369X8 hannalbue 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FWF Modell: 1369X8Kryssreferanse: 2ZMD5
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
TilkoblingKompresjon kobberrør
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size1 / 2 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTube SizePris
WEATHERHEAD 1869X10X6 Hannalbue 3 / 8-18 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FLK 2ZKN9 1869X10X6Quick Connect5 / 8 "431NOK
WEATHERHEAD 1869X4X6 hannalbue 3/8-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FLV 2ZKP9 1869X4X6Quick Connect1 / 4 "235NOK
WEATHERHEAD 1869X6X6 hannalbue 3/8-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FMC 2ZKR7 1869X6X6Quick Connect3 / 8 "222NOK
WEATHERHEAD 1869X8 hann albue 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FMG 2ZKT2 1869X8Quick Connect1 / 2 "383NOK
WEATHERHEAD 1469X10X6 Hannalbue 3 / 8-18 5/8 tommers rørstørrelse | AC4FRP 2ZLH9 1469X10X6Kompresjonsnylonrør5 / 8 "441NOK
WEATHERHEAD 1469X4X6 mannlig albue 3 / 8-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FRU 2ZLJ8 1469X4X6Kompresjonsnylonrør1 / 4 "292NOK
WEATHERHEAD 1469X6X6 mannlig albue 3 / 8-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FRX 2ZLK7 1469X6X6Kompresjonsnylonrør3 / 8 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1369X8 hannalbue 3/8-18 1/2 tommers rørstørrelse
365NOK / enhet