GRAINGER Flat flat skive


filtre
StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pakke VektSystem for målingTykkelsePris (eks. mva)
A
B38100.075.0001
Plain3 / 4 "13 / 16 "Flat vaskemaskin2"14.68 kginch0.148 "2 154 NOK
B
B38100.087.0001
Plain7 / 8 "15 / 16 "Flat vaskemaskin2.25 "22.00 kginch0.165 "1 289 NOK
C
B38100.100.0001
Plain1"1-1 / 16 "Flat vaskemaskin2.5 "21.21 kginch0.165 "1 293 NOK
D
B38100.062.0001
Plain5 / 8 "11 / 16 "Flat vaskemaskin1.75 "20.48 kginch0.134 "1 361 NOK
E
B38100.050.0001
Plain1 / 2 "9 / 16 "Flat vaskemaskin1.375 "21.34 kginch0.109 "1 286 NOK
F
M38250.060.0001
Sink belagtM66.40mmVanlig vaskemaskin11mm0.174 kgMetric1.6mm43NOK
G
M38250.020.0001
Sink belagtM22.20mmVanlig vaskemaskin4.5 "0.007 kgMetric0.3mm36NOK
H
M38250.040.0001
Sink belagtM44.30mmVanlig vaskemaskin8mm0.031 kgMetric0.5 mm34NOK
I
M38250.050.0001
Sink belagtM55.30mmVanlig vaskemaskin9mm0.064 kgMetric1 mm36NOK
J
M38250.100.0001
Sink belagtM1010.50mmVanlig vaskemaskin18mm0.465 kgMetric1.6mm34NOK
K
M38250.080.0001
Sink belagtM88.40mmVanlig vaskemaskin15mm0.335 kgMetric1.6mm50NOK
L
M38250.200.0001
Sink belagtM2021.00mmVanlig vaskemaskin34mm2.911 kgMetric3mm158NOK
M
M38430.030.0001
Sink belagtM33.20mmVanlig vaskemaskin9mm0.097 kgMetric1 mm42NOK
N
M38430.220.0001
Sink belagtM2223.00mmVanlig vaskemaskin50mm10.705 kgMetric8mm1 901 NOK
O
M38430.240.0001
Sink belagtM2425.00mmVanlig vaskemaskin50mm11.246 kgMetric10mm757NOK
P
U38400.008.0002
Sink belagt#23 / 32 "Flat vaskemaskin1 / 4 "-inch0.031 "19NOK
Q
U38400.011.0005
Sink belagt#41 / 8 "Flat vaskemaskin7 / 16 "-inch0.047 "26NOK
R
U38400.037.0002
Sink belagt3 / 8 "13 / 32 "Flat vaskemaskin1"-inch0.063 "68NOK
S
M38430.050.0001
Sink belagtM55.30mmVanlig vaskemaskin15mm0.485 kgMetric2mm62NOK
T
M38250.030.0001
Sink belagtM33.20mmVanlig vaskemaskin6mm0.015 kgMetric0.5 mm22NOK
U
M38250.180.0001
Sink belagtM1819.00mmVanlig vaskemaskin30mm1.832 kgMetric2.5mm707NOK
V
M38250.026.0001
Sink belagtM2.62.70mmVanlig vaskemaskin5.5 "0.013 kgMetric0.5 mm33NOK
W
M38250.160.0001
Sink belagtM1617.00mmVanlig vaskemaskin28mm1.682 kgMetric2.5mm118NOK
X
M38430.300.0001
Sink belagtM3031.00mmVanlig vaskemaskin68mm11.246 kgMetric10mm1 815 NOK
Y
M38430.200.0001
Sink belagtM2021.00mmVanlig vaskemaskin44mm14.641 kgMetric8mm844NOK
Z
M38430.080.0001
Sink belagtM88.40mmVanlig vaskemaskin21mm1.764 kgMetric4mm115NOK
A1
M38430.060.0001
Sink belagtM66.40mmVanlig vaskemaskin17mm0.882 kgMetric3mm38NOK
B1
M38250.140.0001
Sink belagtM1415.00mmVanlig vaskemaskin24mm1.103 kgMetric2.5mm150NOK
C1
M38250.120.0001
Sink belagtM1213.00mmVanlig vaskemaskin20 mm0.507 kgMetric2mm51NOK
D1
M38430.270.0001
Sink belagtM2728.00mmVanlig vaskemaskin60mm9.592 kgMetric10mm1 203 NOK
E1
M38430.180.0001
Sink belagtM1819.00mmVanlig vaskemaskin44mm17.067 kgMetric8mm2 995 NOK
F1
M38430.160.0001
Sink belagtM1617.00mmVanlig vaskemaskin40mm9.923 kgMetric6mm963NOK
G1
M38430.120.0001
Sink belagtM1213.00mmVanlig vaskemaskin30mm5.292 kgMetric6mm230NOK
H1
M38430.100.0001
Sink belagtM1010.50mmVanlig vaskemaskin25 mm2.426 kgMetric4mm134NOK
I1
M38430.040.0001
Sink belagtM44.30mmVanlig vaskemaskin12 mm0.243 kgMetric1.6mm37NOK
J1
U38400.037.0003
Sink belagt3 / 8 "13 / 32 "Flat vaskemaskin1.25 "-inch0.109 "258NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?