Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38250.060.0001 Plain Skive M6 Bolt Stål 11.00Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WMV 38DR24

GRAINGER M38250.060.0001 Vanlig skive M6 bolt stål 11.00 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WMV Modell: M38250.060.0001Kryssref: 38DR24 / 156D73

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
43NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM6
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.6.40mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.11mm
Pakke Vekt0.174 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1.6mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0783
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38250.060.0001 Vanlig skive M6 bolt stål 11.00 mm utvendig diameter, 100 PK
43NOK /pakke