AKRO-MILS 30288 Akrobins Super Size Binger


filtre
Høyde: 10 "til 12" , Innvendig høyde: 10 1 / 8 " , Innvendig lengde: 20 3 / 4 " , Innvendig bredde: 14 3 / 8 " , Lengde: 22 "til 24" , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 11 " , Utvendig lengde: 23 7 / 8 " , Utvendig bredde: 16 1 / 2 " , Vektkapasitet: 300 lbs. , Bredde: 16 "til 18"
StilModellFARGESakLastekapasitetPris (eks. mva)
A
30288BLÅ
BlåSuper størrelse søppel150 lb.749NOK
B
30288SKLAR
FjernSuper størrelse søppel300 lb.961NOK
C
30288GRÅ
gråBin-749NOK
RFQ
D
30288RED
RødSuper størrelse søppel150 lb.749NOK
E
30288YELLO
GulSuper størrelse søppel150 lb.749NOK

30288 Akrobins Super Size Binger

Akro-Mils 30288 Series super-size AkroBins brukes til lagring og organisering av inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Disse superstore beholderne sparer plass ved å stable over hverandre eller danne stabile oppbevaringsenheter på stål- og trådhyller, stålvogner og dukker. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, et stort håndtak støpt på baksiden for enkel bæring av søppelkassen, flere skillespor for å skille varebeholdningen og et stort etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede gjenstandene. Disse stableskuffene med stor kapasitet er vanntette og motstandsdyktige mot svake syrer og alkalier. Velg fra et bredt utvalg av disse 23-7/8 x 16-1/2 x 11 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde x utvendig høyde) superstore søppelkasser, tilgjengelig i blå, klare, gule og røde farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?