Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38250.160.0001 Plain Skive M16 Bolt Stål 28Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WNA 38DR29

GRAINGER M38250.160.0001 Vanlig skive M16 bolt stål 28 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNA Modell: M38250.160.0001Kryssref: 38DR29 / 156D78

Få tak i det Mai 6, mandag
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
118NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM16
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.17.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.28mm
Pakke Vekt1.682 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse2.5mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7569
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38250.160.0001 Vanlig skive M16 bolt stål 28 mm utvendig diameter, 100 PK
118NOK /pakke