GRAINGER M38430.200.0001 Plain Skive M20 Bolt Stål 44Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WNN 38DR41

GRAINGER M38430.200.0001 Vanlig skive M20 bolt stål 44 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNN Modell: M38430.200.0001Kryssreferanse: 38DR41

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

844NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM20
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.21.00mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.44mm
Pakke Vekt14.641 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse8mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.5876
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38430.200.0001 Vanlig skive M20 bolt stål 44 mm utvendig diameter, 100 PK
844NOK /pakke