Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING EGC-VMH Takmontering Multi Strobe, 1.6 tommers dybde, 16 til 33VDC

På lager
Vare: AA9RQT Modell: EGC-VMHKryssreferanse: 1EYA3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe
Alarmstrøm330 til 565mA, 432 til 693ma FWR
Dybde1-5 / 8 "
FinishHvit
Flash (Candela)95 / 115 / 150 / 177
Høyde8 5 / 16 "
Lengde8 5 / 16 "
Spenning24 VDC
Bredde8 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAlarmstrømDybdeHøydeLengdeMonteringtypenSpenningPris
EDWARDS SIGNALING EGCF-HDVMH Takmontering Multi Strobe, 1.6 tommers dybde, 16 til 33VDC | AA8AKV 16X354 EGCF-HDVMH-341 til 570mA DC, 487 til 711mA FWR13 / 16 "4.5 "2.75 "Flush eller SurfaceMerket brann24 VDC, FWR1 253 NOK
EDWARDS SIGNALING EGCF-VMH Takmontering Multi Strobe | AA8ALQ 16X394 EGCF-VMH-330 til 565mA, 432 til 693ma FWR1-5 / 8 "6 13 / 16 "6 13 / 16 "FlushMerket brann24 VDC, FWR995NOK
EDWARDS SIGNALING EGC-HDVMH Takmontert Multi Strobe, 1.6 tommers dybde, 16 til 33VDC | AE4GJJ 5KDF6 EGC-HDVMH6"341 til 570mA DC, 487 til 711mA FWR2-1 / 2 "6"-4 "Double Gang BoxPlast16 til 33 VDC1 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING EGC-VMH Takmontering Multi Strobe, 1.6 tommers dybde, 16 til 33VDC
1 047 NOK / enhet