Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING EGCF-VMH Takmontering Multi Strobe

På lager
Vare: AA8ALQ Modell: EGCF-VMHKryssreferanse: 16X394

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

995NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe
Alarmstrøm330 til 565mA, 432 til 693ma FWR
Omgivelsestemp. Område32 til 120 F
Dybde1-5 / 8 "
FinishHvit
Flash (Candela)95 / 115 / 150 / 177
Høyde6 13 / 16 "
Fuktighetsområde93% RF
Lengde6 13 / 16 "
MonteringFlush
typenMerket brann
Spenning24 VDC, FWR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAlarmstrømDybdeHøydeLengdeMonteringtypenSpenningPris
EDWARDS SIGNALING EGCF-HDVMH Takmontering Multi Strobe, 1.6 tommers dybde, 16 til 33VDC | AA8AKV 16X354 EGCF-HDVMH-341 til 570mA DC, 487 til 711mA FWR13 / 16 "4.5 "2.75 "Flush eller SurfaceMerket brann24 VDC, FWR1 253 NOK
EDWARDS SIGNALING EGC-VMH Takmontering Multi Strobe, 1.6 tommers dybde, 16 til 33VDC | AA9RQT 1EYA3 EGC-VMH8 5 / 16 "330 til 565mA, 432 til 693ma FWR1-5 / 8 "8 5 / 16 "8 5 / 16 "--24 VDC1 047 NOK
EDWARDS SIGNALING EGC-HDVMH Takmontert Multi Strobe, 1.6 tommers dybde, 16 til 33VDC | AE4GJJ 5KDF6 EGC-HDVMH6"341 til 570mA DC, 487 til 711mA FWR2-1 / 2 "6"-4 "Double Gang BoxPlast16 til 33 VDC1 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING EGCF-VMH Takmontering Multi Strobe
995NOK / enhet