Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAZTEK 13FT9025-48 Framing Extruding Single Channel L 48 In | AF2KLC 6UNT6

FAZTEK 13FT9025-48 Framing Ekstrudering Enkelkanal L 48 tommer

På lager
Vare: AF2KLC Modell: 13FT9025-48Kryssreferanse: 6UNT6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
FinishFjern Anodize
Høyde1"
Lengde48 "
Materiale6063-T6 Aluminium
typenEnkelt kanal, Boltless
Vekt / ft.0.354 lb.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.071
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
FAZTEK 13FT9025-72 Framing Ekstrudering Enkelkanal L 72 In | AF2KLF 6UNT9 13FT9025-7272 "328NOK
RFQ
FAZTEK 13FT9025-96 Framing Ekstrudering Enkelkanal L 96 In | AF2KLJ 6UNU2 13FT9025-9696 "435NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 13FT9025-48 Framing Ekstrudering Enkelkanal L 48 tommer
221NOK / enhet