FAZTEK 13FT9025-96 Framing Ekstrudering Enkelkanal L 96 In | AF2KLJ 6UNU2

FAZTEK 13FT9025-96 Framing Ekstrudering Enkelkanal L 96 tommer

Vare: AF2KLJ Modell: 13FT9025-96Kryssreferanse: 6UNU2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

435NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
FinishFjern Anodize
Høyde1"
Lengde96 "
Materiale6063-T6 Aluminium
typenEnkelt kanal, Boltless
Vekt / ft.0.354 lb.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1285
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
FAZTEK 13FT9025-48 Framing Extruding Single Channel L 48 In | AF2KLC 6UNT6 13FT9025-4848 "221NOK
FAZTEK 13FT9025-72 Framing Ekstrudering Enkelkanal L 72 In | AF2KLF 6UNT9 13FT9025-7272 "328NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 13FT9025-96 Framing Ekstrudering Enkelkanal L 96 tommer
435NOK / enhet