APPROVED VENDOR Reduserende albue, 90 grader, FNPT, smidig jern


filtre
Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
5P443
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 grader til 366 grader F1NOK
A
5P446
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 grader til 366 grader F53NOK
A
5P453
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1-1/2" x 3/4"150 psi-20 grader til 366 grader F137NOK
A
5P442
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 grader til 366 grader F1NOK
A
5P445
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 grader til 366 grader F41NOK
A
5P450
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1-1/4" x 3/4"150 psi-20 grader til 366 grader F117NOK
A
5P448
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1 "x 1/2"150 psi-20 grader til 366 grader F3NOK
A
5P449
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1-1 / 4 "x 1"150 psi-20 grader til 366 grader F84NOK
A
5P451
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1-1/2" x 1-1/4"150 psi-20 grader til 366 grader F155NOK
A
5P452
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1-1 / 2 "x 1"150 psi-20 grader til 366 grader F119NOK
A
5P444
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1 / 2 "x 1 / 4"150 psi-20 grader til 366 grader F29NOK
A
5P447
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1 "x 3/4"150 psi-20 grader til 366 grader F70NOK
A
5P454
Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F2 "x 1-1 / 2"150 psi-20 grader til 366 grader F193NOK
B
5PAU2
Svart smidig jern3002000 psi @ 150 grader F1 "x 3/4"300 psi-20 grader til 550 grader F167NOK
C
2WU13
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F3 "x 1"150 psi-20 grader til 366 grader F629NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?