Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P444 Reduserende albue 90 grader 1/2 x 1/4 tomme Fnpt | AE4YUT

APPROVED VENDOR 5P444 Reduserende albue 90 grader 1/2 x 1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE4YUT Modell: 5P444
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 / 2 "x 1 / 4"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 2WU13 Reducing Albue 90 3 x 1 Tommer | AC3VRL 2WU13Formbart jern150300 psi @ 150 grader F3 "x 1"150 psi-20 grader til 366 grader F629NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P442 Reduserende albue 90 grader 3/8 x 1/4 tomme Fnpt | AE4YUQ 5P442Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 grader til 366 grader F-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5P443 Reduserende albue 90 grader 1/2 x 3/8 tomme Fnpt | AE4YUR 5P443Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 grader til 366 grader F-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5P445 Reduserende albue 90 grader 3/4 x 1/2 tomme Fnpt | AE4YUU 5P445Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 grader til 366 grader F41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P446 Reduserende albue 90 grader 3/4 x 3/8 tommer Fnpt | AE4YUV 5P446Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 grader til 366 grader F49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P447 Reduserende albue 90 grader 1 x 3/4 tomme Fnpt | AE4YUW 5P447Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1 "x 3/4"150 psi-20 grader til 366 grader F61NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P448 Reduserende albue 90 grader 1 x 1/2 tomme Fnpt | AE4YUX 5P448Svart smidig jern150300 psi @ 150 grader F1 "x 1/2"150 psi-20 grader til 366 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P444 Reduserende albue 90 grader 1/2 x 1/4 tomme Fnpt
28NOK / enhet