Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M38250.100.0001 Plain Skive M10 Bolt Stål 18Mm Utvendig Diameter, 100PK | AH7WMX 38DR26

GRAINGER M38250.100.0001 Vanlig skive M10 bolt stål 18 mm utvendig diameter, 100 PK

På lager
Vare: AH7WMX Modell: M38250.100.0001Kryssref: 38DR26 / 156D75
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig vaskemaskin
Ca. pk. Antall.100
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelserM10
KlasseLavkarbon
Inne i Dia.10.50mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.18mm
Pakke Vekt0.465 kg
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse1.6mm
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2092
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)3.81

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M38250.100.0001 Vanlig skive M10 bolt stål 18 mm utvendig diameter, 100 PK
34NOK /pakke